Skævbider, heavy-duty DIN ISO 5749
Skævbider, kraftig udf., DIN ISO 5749
ZEBRA-ERGO SKÆVBIDER 140MM
ZEBRA

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Styrkebesparende, ren afskæring takket være slebet præcisionskær
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcisionsskær, selv under maksimal belastning
- Ergonomisk og skridsikkert 2-komponent komforthåndtag med smal kraveprofil for komfortabelt arbejde og optimal kraftoverførsel
- Induktivt hærdede præcisionsskær
- Overflade: Helt slebet og forkromet
- Led: Pålagt, smedet på nitter
Længde (L) | 140 mm |
Længde i tommer (L) | 5-1/2 in |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 3.1 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 2.0 mm |
Maks. skæreevne for diameter for pianotråd | 1.5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for blød tråd | 4.0 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
Samlingstype | Overlappende led |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)